両面ダイヤモンド砥石・丸型

両面ダイヤモンド砥石・丸型 - SK11
(1件のレビュー)

両面使える2役タイプ。早く研げるダイヤモンド砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。丸型だから刃渡りの長い刃物も研ぎやすい。

用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)粒度#400(荒研ぎ面) #1000(中仕上げ面)直径(Φmm)150厚さ(mm)7適合材セラミック、超硬内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34756653150MM
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34756653
2020-05-28
用途: 貴石、鉱物の研磨(アクセサリー作成)
鉱業

回転研磨機(径152mmのマグネット版)に取り付けての使用を試みた。残念ながら、鉄版(厚さ7mm)の自重が重すぎるため、2mmのずれで回転が不安定になり使えなかった。机の上において手動で研磨する分には使えるが、目論見が外れてしまった。製品に落ち度はないとは思うが、厚さ1mmの製品を作ってほしいところだ。あと、格子状の模様は、粒度を超えた研磨傷の原因になるので模様無しで均一の方が良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする