岩田製作所
シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当)
(3件のレビュー)
用途
高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
30
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全30種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
35
40
42
45
50
板厚t(mm)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34788765
BRF030035010
35
0.1
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34788774
BRF030035015
35
0.15
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
34788783
BRF030035020
35
0.2
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
34788792
BRF030035030
35
0.3
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
34788801
BRF030035050
35
0.5
¥
110
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
34788817
BRF030035100
35
1
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
34788826
BRF030040010
40
0.1
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
34788835
BRF030040015
40
0.15
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34788844
BRF030040020
40
0.2
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34788853
BRF030040030
40
0.3
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34788862
BRF030040050
40
0.5
¥
110
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
34788871
BRF030040100
40
1
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
34788887
BRF030042010
42
0.1
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34788896
BRF030042015
42
0.15
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34788905
BRF030042020
42
0.2
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34788914
BRF030042030
42
0.3
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34788923
BRF030042050
42
0.5
¥
110
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
34788932
BRF030042100
42
1
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
34788941
BRF030045010
45
0.1
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34788957
BRF030045015
45
0.15
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34788966
BRF030045020
45
0.2
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34788975
BRF030045030
45
0.3
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34788984
BRF030045050
45
0.5
¥
110
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
34788993
BRF030045100
45
1
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
34789002
BRF030050010
50
0.1
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34789011
BRF030050015
50
0.15
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34789027
BRF030050020
50
0.2
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34789036
BRF030050030
50
0.3
¥
100
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
34789045
BRF030050050
50
0.5
¥
110
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
34789054
BRF030050100
50
1
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください