岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304)
用途
高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
45
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10枚)
全30種類を絞り込む
外径D(Φmm)
50
55
60
板厚t(mm)
選択してください
0.01
0.02
0.03
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34783901
RS045050001
50
0.01
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
34783917
RS045050002
50
0.02
¥
11,990
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
34783926
RS045050003
50
0.03
¥
11,990
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
34783935
RS045050005
50
0.05
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
34783944
RS045050010
50
0.1
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
34783953
RS045050015
50
0.15
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
34783962
RS045050020
50
0.2
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
34783971
RS045050030
50
0.3
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
34783987
RS045050050
50
0.5
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
34783996
RS045050100
50
1
¥
3,330
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
34784005
RS045055001
55
0.01
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
34784014
RS045055002
55
0.02
¥
11,990
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
34784023
RS045055003
55
0.03
¥
11,990
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
34784032
RS045055005
55
0.05
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
34784041
RS045055010
55
0.1
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
34784057
RS045055015
55
0.15
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
34784066
RS045055020
55
0.2
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
34784075
RS045055030
55
0.3
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
34784084
RS045055050
55
0.5
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
34784093
RS045055100
55
1
¥
3,330
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
34784102
RS045060001
60
0.01
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
34784111
RS045060002
60
0.02
¥
11,990
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
34784127
RS045060003
60
0.03
¥
11,990
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
34784136
RS045060005
60
0.05
¥
8,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
34784145
RS045060010
60
0.1
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
34784154
RS045060015
60
0.15
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
34784163
RS045060020
60
0.2
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
34784172
RS045060030
60
0.3
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
34784181
RS045060050
60
0.5
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
34784197
RS045060100
60
1
¥
3,330
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください