曜日別特売

シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮

シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所
(1件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34770251RB00600800580.05
900
779
857(税込)
3日以内出荷
34770267RB00600801080.1
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770276RB00600801580.15
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770285RB00600802080.2
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770294RB00600803080.3
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770303RB00600805080.5
1,160
989
1,088(税込)
翌々日出荷
34770312RB00600810081
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34770321RB006010005100.05
900
779
857(税込)
翌々日出荷
34770337RB006010010100.1
1,040
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
34770346RB006010015100.15
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770355RB006010020100.2
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770364RB006010030100.3
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770373RB006010050100.5
1,160
989
1,088(税込)
当日出荷
34770382RB006010100101
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34770391RB006012005120.05
900
779
857(税込)
翌々日出荷
34770407RB006012010120.1
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770416RB006012015120.15
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770425RB006012020120.2
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770434RB006012030120.3
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770443RB006012050120.5
1,160
989
1,088(税込)
翌々日出荷
34770452RB006012100121
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34770461RB006014005140.05
900
779
857(税込)
翌々日出荷
34770477RB006014010140.1
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770486RB006014015140.15
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770495RB006014020140.2
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770504RB006014030140.3
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770513RB006014050140.5
1,160
989
1,088(税込)
翌々日出荷
34770522RB006014100141
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
34770531RB006016005160.05
900
779
857(税込)
翌々日出荷
34770547RB006016010160.1
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770556RB006016015160.15
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770565RB006016020160.2
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770574RB006016030160.3
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770583RB006016050160.5
1,160
989
1,088(税込)
翌々日出荷
34770592RB006016100161
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34770337
2016-09-30
用途: 釣具 リール改造

精度もよく仕上がりもよいが、もう少し剛性がほしい感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする