曜日別特売

ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻)

ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻) - SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
(3件のレビュー)
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)鋼線内容量1本
注意
※2024年1月より品番表記が変更となりました。仕様等に変更はございません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
植付(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34844092CDW-5167531750.2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
34844101CDW-52108051700.2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34844117CDW-53138051700.25
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34844126CDW-54168051700.25
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34844135CDW-55198051700.25
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34844144CDW-56258051700.25
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34844101
2023-12-19
用途: 錆取り作業
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

自動車修理工場で軽トラック荷台アオリサイドパネルが錆びついて動きが悪いので、
サイドパネル脱着し、ボデー側のブラケット穴の錆取り作業に使用。

1が参考にしています
対象商品 : 34844101
2016-06-07
用途: ナットの穴の中のサビ、ゴミ落としなど

ワイヤーがダブル巻きで全体が細いのでナットの穴の中などのサビやゴミを落とすのに大変良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 34844092
2014-10-15
用途: 充填機(ステン)逆支弁磨き

稼動部に入りましたホームセンタものはいまひとつでかいのでむりでした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする