トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所
(6件のレビュー)

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)内容量1袋(1本)
全44種類を絞り込む
長さ(m)
対応板厚(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348338276100-B-3X16AT-L1614.52.221.731.611.2~2.4
2,310
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
348338366100-B-3X16AT-L2614.52.221.731.621.2~2.4
4,620
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
348338456100-B-3X16AT-L3614.52.221.731.631.2~2.4
6,930
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
348338546100-B-3X16AT-L4614.52.221.731.641.2~2.4
9,240
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348338636100-B-3X16AT-L5614.52.221.731.651.2~2.4
11,550
9,798
10,778(税込)
当日出荷
348338726100-B-3X16AT-L6614.52.221.731.661.2~2.4
13,860
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
348338816100-B-3X16AT-L7614.52.221.731.671.2~2.4
16,170
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348338976100-B-3X16AT-L8614.52.221.731.681.2~2.4
18,480
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348339066100-B-3X16AT-L9614.52.221.731.691.2~2.4
20,790
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
053674446100-B-3X16AT-L15614.52.221.731.6151.2~2.4
34,650
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348339336100-B-3X32AT-L27.6142.223.33.83.222.4~4.0
4,620
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
348339516100-B-3X32AT-L47.6142.223.33.83.242.4~4.0
9,240
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348339676100-B-3X32AT-L57.6142.223.33.83.252.4~4.0
11,550
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348339766100-B-3X32AT-L67.6142.223.33.83.262.4~4.0
13,860
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
348339856100-B-3X32AT-L77.6142.223.33.83.272.4~4.0
16,170
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348339946100-B-3X32AT-L87.6142.223.33.83.282.4~4.0
18,480
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348340036100-B-3X32AT-L97.6142.223.33.83.292.4~4.0
20,790
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
348340126100-B-3X32AT-L107.6142.223.33.83.2102.4~4.0
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
053674966100-B-3X32AT-L157.6142.223.33.83.2152.4~4.0
34,650
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348340216100-B-3X48AT-L19.213.32.224.93.64.814.0~5.0
2,310
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
348340376100-B-3X48AT-L29.213.32.224.93.64.824.0~5.0
4,620
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
348340466100-B-3X48AT-L39.213.32.224.93.64.834.0~5.0
6,930
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
348340556100-B-3X48AT-L49.213.32.224.93.64.844.0~5.0
9,240
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
348340646100-B-3X48AT-L59.213.32.224.93.64.854.0~5.0
11,550
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348340736100-B-3X48AT-L69.213.32.224.93.64.864.0~5.0
13,860
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
348340826100-B-3X48AT-L79.213.32.224.93.64.874.0~5.0
16,170
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348340916100-B-3X48AT-L89.213.32.224.93.64.884.0~5.0
18,480
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348341076100-B-3X48AT-L99.213.32.224.93.64.894.0~5.0
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
348341166100-B-3X48AT-L109.213.32.224.93.64.8104.0~5.0
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
053675486100-B-3X48AT-L159.213.32.224.93.64.8154.0~5.0
34,650
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348341256100-B-3X64AT-L110.812.72.226.53.66.415.5~6.4
2,310
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
348341346100-B-3X64AT-L210.812.72.226.53.66.425.5~6.4
4,620
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
348341436100-B-3X64AT-L310.812.72.226.53.66.435.5~6.4
6,930
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
348341526100-B-3X64AT-L410.812.72.226.53.66.445.5~6.4
9,240
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348341616100-B-3X64AT-L510.812.72.226.53.66.455.5~6.4
11,550
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348341776100-B-3X64AT-L610.812.72.226.53.66.465.5~6.4
13,860
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
348341866100-B-3X64AT-L710.812.72.226.53.66.475.5~6.4
16,170
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348341956100-B-3X64AT-L810.812.72.226.53.66.485.5~6.4
18,480
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348342046100-B-3X64AT-L910.812.72.226.53.66.495.5~6.4
20,790
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
348342136100-B-3X64AT-L1010.812.72.226.53.66.4105.5~6.4
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
053675936100-B-3X64AT-L1510.812.72.226.53.66.4155.5~6.4
34,650
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348339156100-B-3X16AT-L10614.52.221.731.6101.2~2.4
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
348339246100-B-3X32AT-L17.6142.223.33.83.212.4~4.0
1,980
取扱い終了
代替品有
348339426100-B-3X32AT-L37.6142.223.33.83.232.4~4.0
5,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
348339156100-B-3X16AT-L10458594146100-B-3-16AT-L106100-B-3X16AT-L10 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859414トリムシール 6100シリーズ Aタイプ岩田製作所1袋(1本)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
348339246100-B-3X32AT-L1458601576100-B-3-32AT-L16100-B-3X32AT-L1 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45860157トリムシール 6100シリーズ Aタイプ岩田製作所1袋(1本)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
348339426100-B-3X32AT-L3458603676100-B-3-32AT-L36100-B-3X32AT-L3 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45860367トリムシール 6100シリーズ Aタイプ岩田製作所1袋(1本)
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34833985
2023-03-11
用途: フォークリフトドアーメンテナンスき
農・林・水産業

きちんとフィットして外れません。すごく満足しています。これからもよろしくお願いします!

2020-05-08
用途: 旧車の仕上げ
卸売・小売業

50年前の車両ですのでトリムがパリパリになってしまい純正部品も廃盤になり探していたところにヒットしました。普通に使えますが新しいうちはドアを閉めるときに多少の力が要ります。

2が参考にしています
対象商品 : 34833827
2019-07-05
用途:

メーター単位で購入できるのが良いです、純正品と比べると形やサイズが若干違いますが大変助かっています。

対象商品 : 34833854
2017-03-30
用途: タイヤショベルドアの合わせ目
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく大満足です、90°カーブの所も材質がしっかりして居て柔軟性が有り作業性が良かったです
重機など部品が廃盤に成って居るものが多く今回の購入で大変助かりました
改善点は今の所無しです。

2が参考にしています
対象商品 : 34834046
2017-07-14
用途: 建機エンジンフード用

しっかりとした商品で充分な機能が期待できます。満足しております。

対象商品 : 34834125
2015-10-08
用途: 船の雨水侵入防止

凹凸がある部位での水侵入防止のためもう少しバルーンのボリュームが大きいタイプがあるといいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする