曜日別特売

ガス抜きプライヤー

ガス抜きプライヤー - YAMANOガス抜きプライヤー - YAMANOガス抜きプライヤー - YAMANOガス抜きプライヤー - YAMANO
(8件のレビュー)

ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。
穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。

用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル全長(mm)215質量(g)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34822767G-1200
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34822767
2020-10-22
用途: 使用済みスプレー缶の穴あけ

100均で購入したのと言われたレベル。ナットも緩すぎ。ダブルナットで、弛緩防止しようにも、ボルト山が少ない。値段相応ともいえない出来の悪さ。固定の場所に置く(空き缶回収箱の近く)ものなので、フックに掛けれる工夫が欲しい。グリップ部分をかけようにも、バランスが悪い。

対象商品 : 34822767
2018-06-14
用途: 機械のメンテナンス

機械のメンテナンス時使用しています。
Goodです。

対象商品 : 34822767
2016-07-29
用途: 作業資材・部材整理時
有限会社マルイ石油店

作りがしっかりしてて安定感がある。残ガスの飛散防止機能も嬉しい

対象商品 : 34822767
2019-08-03
用途: スプレー缶の穴あけ
医療・福祉・介護関連業

穴あけは簡単にできるが・・・。留め金の所で大中小のサイズに合わせられるようになっているが、購入時の「中」の位置から移動できず、使いにくい。留め金部分の加工に問題があると思う。価格に見合ってないと思った。

対象商品 : 34822767
2019-03-14
用途: ガスライターの穴あけ
株式会社日本デリカフレッシュ製造業

100円ライターを試しましたが、くぼみはできるが、穴が空いていない。できないのかな。

対象商品 : 34822767
2015-09-11
用途: ガスボンベ
菱東漁業

特に問題なし。

対象商品 : 34822767
2014-03-16
用途: ご見出し

大変便利に使用しています。
価格が、もう少し安ければいいですね!

対象商品 : 34822767
2015-07-29
用途: 穴開け
株式会社富士ダイナミクス

使いづらい、穴が開いたかどうか後から見てもわかりづらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする