DVDファイル

DVDファイル - エレコム

2枚組みDVDを12タイトルまとめて収納。DVD2枚とタイトルシートを一緒に収納できます。
見開き状態に、DVD2枚とタイトルシート(表紙)及びブックレットを収納可能。標準サイズのDVDトールケース12枚分と比べて、スペースはわずか3分の1。分類に便利なオリジナル背ラベル付き。ブックケース付き。環境に優しいオールポリプロピレン製タイトルシート

付属品紙製背ラベル材質本体台紙/PP、ポケット部/PP不織布+PPフィルム質量(g)262本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×54×204収納寸法(mm)147×188×0.7収納枚数(枚)CD又はDVD:24、DVD用タイトルシート:12入数1内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34831501CCD-DVDF12BKブラック
1,000
取扱い終了
34831517CCD-DVDF12CRクリアー
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする