CCD-DVDF12CR DVDファイル エレコム 34831517

DVDファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34831517 品番CCD-DVDF12CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2枚組みDVDを12タイトルまとめて収納。DVD2枚とタイトルシートを一緒に収納できます。
見開き状態に、DVD2枚とタイトルシート(表紙)及びブックレットを収納可能。標準サイズのDVDトールケース12枚分と比べて、スペースはわずか3分の1。分類に便利なオリジナル背ラベル付き。ブックケース付き。環境に優しいオールポリプロピレン製タイトルシート

付属品紙製背ラベル 材質本体台紙/PP、ポケット部/PP不織布+PPフィルム クリアー 質量(g)262 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×54×204 収納寸法(mm)147×188×0.7 収納枚数(枚)CD又はDVD:24、DVD用タイトルシート:12 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする