取扱説明書ボックス

取扱説明書ボックス - エレコム

かさばる空箱を捨ててスッキリ収納!デジカメ、デジビデ、携帯電話に最適な、取扱説明書、マニュアル、付属CD-ROM、ケーブルなどの付属品をまとめて収納できる”取扱説明書ボックス"。
取扱説明書やマニュアル、付属CD-ROM、ケーブルなどの付属品をまとめて収納できる”取扱説明書ボックス"です。デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯電話などにご利用いただくのに最適で、スッキリとコンパクトに収納でき、かさばる空箱を不要にすることが可能です。3つの”取扱説明書ボックス"がセットになっています。まとめて収納するのに便利な外箱付。各ボックスに、保証書や付属CD-ROMを収納するのに便利なポケットが付いた間仕切り1枚付属。外箱から取り出すのに便利な取っ手付。

仕様仕切り板3枚(1枚×3セット)付属品背ラベル×3材質ポリプロピレン質量(g)390内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ファイル本体/220×40×158本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース部/227×131×163、ファイル本体/224×42×161内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34831964CCD-EXBS03BKブラックメディア収納部/CD-ROM等のメディア1枚収納×3セット、書類収納部/220×158mmの書類40mmまで×3セット
1,400
取扱い終了
34831973CCD-EXBS03CRクリアメディア収納部/CD-ROM等のメディア1枚収納×3セット、書類収納部:220×158mmの書類40mmまで×3セット
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする