CCD-EXBS03CR 取扱説明書ボックス エレコム 34831973

取扱説明書ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34831973 品番CCD-EXBS03CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かさばる空箱を捨ててスッキリ収納!デジカメ、デジビデ、携帯電話に最適な、取扱説明書、マニュアル、付属CD-ROM、ケーブルなどの付属品をまとめて収納できる”取扱説明書ボックス"。
取扱説明書やマニュアル、付属CD-ROM、ケーブルなどの付属品をまとめて収納できる”取扱説明書ボックス"です。デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯電話などにご利用いただくのに最適で、スッキリとコンパクトに収納でき、かさばる空箱を不要にすることが可能です。3つの”取扱説明書ボックス"がセットになっています。まとめて収納するのに便利な外箱付。各ボックスに、保証書や付属CD-ROMを収納するのに便利なポケットが付いた間仕切り1枚付属。外箱から取り出すのに便利な取っ手付。

付属品背ラベル×3 仕様仕切り板3枚(1枚×3セット) 材質ポリプロピレン クリア 質量(g)390 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ファイル本体/220×40×158 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース部/227×131×163、ファイル本体/224×42×161 収納量メディア収納部/CD-ROM等のメディア1枚収納×3セット、書類収納部:220×158mmの書類40mmまで×3セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする