六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)

六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) - 大阪魂
(8件のレビュー)
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全57種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
57種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34841511M6X81パック(30個)M681
499
549(税込)
3日以内出荷
34841527M6X101パック(30個)M6101
499
549(税込)
当日出荷
34841536M6X121パック(30個)M6121
499
549(税込)
当日出荷
34841545M6X151パック(28個)M6151
499
549(税込)
当日出荷
34841554M6X161パック(27個)M6161
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
34841563M6X201パック(26個)M6201
499
549(税込)
当日出荷
34841572M6X251パック(23個)M6251
499
549(税込)
当日出荷
34841581M6X301パック(20個)M6301
499
549(税込)
当日出荷
34841597M6X351パック(18個)M6351
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
34841606M6X401パック(16個)M6401
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
34841615M6X451パック(15個)M6451
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
34841624M6X501パック(13個)M6501
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
34841633M6X551パック(12個)M6551
499
549(税込)
翌々日出荷
34841642M6X601パック(11個)M6601
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
34841651M6X651パック(10個)M6651
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
34841667M8X101パック(12個)M8101.25
499
549(税込)
当日出荷
34841676M8X121パック(16個)M8121.25
499
549(税込)
当日出荷
34841685M8X151パック(15個)M8151.25
499
549(税込)
当日出荷
34841694M8X161パック(15個)M8161.25
499
549(税込)
翌々日出荷
34841703M8X201パック(14個)M8201.25
オープン
549
604(税込)
当日出荷
34841712M8X251パック(12個)M8251.25
オープン
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
34841721M8X301パック(11個)M8301.25
オープン
579
637(税込)
当日出荷
34841737M8X351パック(10個)M8351.25
499
549(税込)
翌々日出荷
34841746M8X401パック(9個)M8401.25
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
34841755M8X451パック(9個)M8451.25
499
549(税込)
3日以内出荷
34841764M8X501パック(8個)M8501.25
オープン
559
615(税込)
当日出荷
34841773M8X551パック(7個)M8551.25
499
549(税込)
翌々日出荷
34841782M8X601パック(6個)M8601.25
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
34841791M8X651パック(6個)M8651.25
499
549(税込)
7日以内出荷
34841807M8X701パック(5個)M8701.25
499
549(税込)
翌々日出荷
34841816M8X751パック(5個)M8751.25
499
549(税込)
翌々日出荷
34841825M10X151パック(8個)M10151.5
499
549(税込)
当日出荷
34841834M10X161パック(8個)M10161.5
499
549(税込)
当日出荷
34841843M10X201パック(8個)M10201.5
499
549(税込)
当日出荷
34841852M10X251パック(7個)M10251.5
499
549(税込)
当日出荷
34841861M10X301パック(6個)M10301.5
499
549(税込)
当日出荷
34841877M10X351パック(6個)M10351.5
499
549(税込)
当日出荷
34841886M10X401パック(5個)M10401.5
499
549(税込)
当日出荷
34841895M10X451パック(5個)M10451.5
499
549(税込)
6日以内出荷
34841904M10X501パック(4個)M10501.5
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
34841913M10X551パック(4個)M10551.5
499
549(税込)
翌々日出荷
34841922M10X601パック(4個)M10601.5
499
549(税込)
3日以内出荷
34841931M10X651パック(3個)M10651.5
489
538(税込)
3日以内出荷
34841947M10X701パック(3個)M10701.5
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
34841956M10X751パック(3個)M10751.5
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
34841965M12X201パック(5個)M12201.75
499
549(税込)
当日出荷
34841974M12X251パック(5個)M12251.75
499
549(税込)
当日出荷
34841983M12X301パック(4個)M12301.75
499
549(税込)
当日出荷
34841992M12X351パック(4個)M12351.75
499
549(税込)
当日出荷
34842001M12X401パック(3個)M12401.75
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34841685
2022-10-24
用途: 部品取り付け用

三価ホワイトで何も問題がありませんでした。また購入します

対象商品 : 34841974
2022-03-11
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

ボルトが錆たので新しものと交換しました。特に問題なしです。

対象商品 : 34841703
2016-11-29
用途: 締め込み用
教育・研究機関

安いので心配しましたが、普通の六角ボルトで普通に使えています。

対象商品 : 34841773
2017-08-04
用途: 2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

レストアに必要なパーツが容易に入手でき助かります。

対象商品 : 34841536
2016-03-10
用途: 取り付け

使いやすい

対象商品 : 34841974
2017-10-25
用途: 鉄板の二枚重ねに使用
株式会社平田工業所

ねじ部の仕上がりが悪くナットが手ではまらないスパナで2回ほどまわして使用している。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 34841633
2011-10-19
用途: 防雪用ポリカ板・のべ8カ所の板止め用に。取り外し可能用です。

ぴったりネジ・寸法でした。とても良かったです。

対象商品 : 34841685
2017-09-27
用途: 2輪車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

頭の文字が無いと嬉しいのですが、そんなボルトは無理です?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする