(2件のレビュー)

油脂類、金属紛等の付着物が簡単に除去できる洗浄剤です。速乾性及び逆さ吹き対応製品のため作業性が良好です。
加えて内容量が多く経済的です。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない原料を使用した洗浄剤。
PRTR法非該当。

用途索道機械、メインテナンス機器、雪上車両の分解整備。(ブレーキライニング、サラバネ等の脱脂・洗浄)特性速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可無色透明タイプ速乾性適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量385mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)385内容量1本(550mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34843663N-6701
2,280
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34843663
2021-07-01
用途: 部品の脱脂、洗浄
株式会社精電製作所製造業

価格が安く、ノンフロン、有機溶剤中毒予防規則適用除外であるので

対象商品 : 34843663
2013-05-08
用途: 工業用機械の点検
有限会社ホクソウ

コストパフォーマンスが抜群!!!他社と比較しても1割ほど安く購入できました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする