NIC金型洗浄剤スプレー

NIC金型洗浄剤スプレー - ダイゾーニチモリ
(1件のレビュー)

金型に付着している油脂類を強力に洗浄する、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない速乾性タイプのスプレー製品です。

用途金型に付着したグリース、オイル、防錆剤等の脱脂洗浄。トラスコ品番366-4091無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量333mL危険物の性状非水溶性内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34843681-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34843681
2022-04-21
用途: 機械のメンテンナンス時
製造業

定期的に購入しています。現場から「使いやすい」との感想を貰っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする