曜日別特売

ウルトラフリーCL(親水性PTFE)

ウルトラフリーCL(親水性PTFE) - Merck(メルクミリポア)

素早いろ過、および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。

用途
水溶液および各種溶媒中の粒子や沈殿物の除去
タンパク質や核酸溶液での使用に最適
材質デバイス:ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PTFE最高操作温度(℃)50有効ろ過面積(cm2)0.8直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77ホールドアップ容量(μL)10以下遠心力(xg)5000最大初期サンプル容量(mL)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
フィルター(No.)
フィルター穴径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06641406UFC40LG25719-00-17-92LG0.22
31,300
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06641415UFC40LH25719-00-17-93LH0.5
31,300
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする