曜日別特売

カットテープ太巻1000

カットテープ太巻1000 - KLASS(クラス/旧:極東産機)カットテープ太巻1000 - KLASS(クラス/旧:極東産機)

ポリエチレンに特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープは鉛筆での記入が可能です。
1000m/巻で経済的に使用できます。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使いわけによって施工方向の目安になり便利です。

用途クロスカット用テープ幅(mm)45テープ長さ(m)1000仕様環境対応商品内容量1袋(5巻)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488483212-7136オレンジ
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
3488484112-7139ブルー
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする