SPセーフティテープⅡ太巻35

SPセーフティテープⅡ太巻35 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。

用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)0.19材質パワロン繊維、CPPフィルムピンク内容量1巻
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488490212-7179
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34884902
2017-03-21
用途: クロス重ね裁ち時の下敷きテープ。
建設業・工事業

プラ製品は重ね後の剥ぎ取りで糊を除去してしまいますが(回転させれば糊除去なし)、
この製品は特別な作業をせず簡単に剥離出来ます。
只価格が高いのでもう少し安いのを提供して欲しいですね。
男前シリーズで出ないかな・・・?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする