曜日別特売

ラッチロック式フック

ラッチロック式フック - スリーエッチラッチロック式フック - スリーエッチ

ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます
ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群
フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利
レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です
パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。

用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業にトラスコ品番215-5699全長(mm)358質量(kg)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34846752LL3ton3
42,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする