SBC
ブロック(スリムタイプ長尺)
ブロック取付穴種類
タップ穴
タイプ
スリムタイプ長尺
種類
ブロック単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法Dp(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法Q1(mm)
寸法Q2(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
ブロック幅W(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
レール幅W1(mm)
レール高さH1(mm)
ブロック取付穴寸法M(mm)
ブロック長さL(mm)
高さH(mm)
ブロック高さK(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34850733
SBI15SLL
26
7.5
5
3
60
20
34
60.8
5.5
3.8
M4×0.7
Φ3.5
10
8.5
7.8
34
9.5
4.5
5.5
15
13
M4
79.4
28
25
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
34850742
SBI20SLL
32
9.5
5
4.6
60
20
50
74.4
12
5
M6×0.75
Φ3.5
10
6
5.8
44
12
6
8.5
20
16.5
M5
96.4
30
25.4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34850751
SBI25SLL
35
11
8
5.5
60
20
50
86
12
5
M6×0.75
Φ3.5
16
10
9
48
12.5
7
9
23
20
M6
108
40
34.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください