ハロゲンバルブ H3 12V

ハロゲンバルブ H3 12V - ハリソン東芝ライティング
仕様端子付適合補助前照灯タイプH3定格電圧(V)12口金PK22Sガラス球形式T11.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34855414A291035
1,000
取扱い終了
34855423A296255
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする