ハリソン東芝ライティング
ハロゲンバルブ H3 24V
仕様
端子付
適合
補助前照灯
タイプ
H3
定格電力(W)
55
定格電圧(V)
24
口金
PK22S
ガラス球形式
T11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34855432
A2916
¥2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください