曜日別特売

スライド丸鋸用チップソー(トメ切り用)

スライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) - 黒PASスライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) - 黒PASスライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) - 黒PASスライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) - 黒PASスライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) - 黒PASスライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) - 黒PASスライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) - 黒PAS
(2件のレビュー)

プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。
振れが少なく、切れ味抜群

用途
卓上・スライド丸のこ用
一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に!
適合材一般木材、特殊合板内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34858363190X2.0X72P190202.072
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
34858372216X2.2X100P21625.42.2100
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
34858381260X2.5X100P26025.42.5100
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
34858397305X2.5X100P30525.42.5100
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34858372
2019-12-25
用途: 木材の切断
農・林・水産業

想像していたよりも切れ味がよくないと感じた。
交換前のマキタ純正の80枚刃の方切れ味が良いと感じている。

対象商品 : 34858397
2014-03-31
用途: 薪切り

よく切れて満足 値段もリーズナブル 耐久性は今後確認 国産老舗メーカーだから間違いないだろう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする