曜日別特売

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P3016S
Oリング/RINGP16S
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348780853NV-06627.030
910
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
348780943NV-07727.030
910
489
538(税込)
当日出荷
348781033NV-08827.030
910
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
348781123NV-09929.035
910
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
348781213NV-101029.035
960
529
582(税込)
当日出荷
348781373NV-111129.040
960
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
348781463NV-121229.040
960
529
582(税込)
当日出荷
348781553NV-131329.045
960
529
582(税込)
当日出荷
348781643NV-141431.550
960
529
582(税込)
当日出荷
348781733NV-151531.550
1,070
599
659(税込)
当日出荷
348781823NV-161631.560
1,070
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
348781913NV-171731.560
1,070
599
659(税込)
当日出荷
348782073NV-181835.065
1,095
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
348782163NV-191935.085
1,095
629
692(税込)
当日出荷
348782253NV-212135.090
1,245
689
758(税込)
3日以内出荷
348782343NV-222235.095
1,245
689
758(税込)
翌々日出荷
348782433NV-232335.0110
1,320
769
846(税込)
翌々日出荷
348782523NV-242435.0110
1,370
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34878216
2017-10-01
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスもよく、使用してみて全く問題ありません。

対象商品 : 34878121
2016-05-30
用途: 車のパーツの脱着

丈夫そうで長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする