曜日別特売

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(15件のレビュー)

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P3020S
Oリング/RP20S
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]内容量1個
全20種類を絞り込む
二面幅S(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348783474NV-088
1,020
629
692(税込)
当日出荷
348783564NV-1010
1,020
629
692(税込)
当日出荷
348783654NV-1111
1,020
629
692(税込)
当日出荷
348783744NV-1212
1,020
629
692(税込)
当日出荷
348783834NV-1313
1,020
629
692(税込)
当日出荷
348783924NV-1414
1,020
629
692(税込)
当日出荷
348784014NV-1515
1,120
699
769(税込)
当日出荷
348784174NV-1616
1,120
699
769(税込)
当日出荷
348784264NV-1717
1,120
699
769(税込)
当日出荷
348784354NV-1818
1,195
769
846(税込)
当日出荷
348784444NV-1919
1,195
769
846(税込)
当日出荷
348784534NV-2121
1,295
799
879(税込)
当日出荷
348784624NV-2222
1,295
799
879(税込)
当日出荷
348784714NV-2323
1,345
829
912(税込)
当日出荷
348784874NV-2424
1,345
829
912(税込)
当日出荷
348784964NV-2626
1,470
899
989(税込)
当日出荷
348785144NV-3030
2,040
1,698
1,868(税込)
当日出荷
348785234NV-3232
2,230
1,798
1,978(税込)
当日出荷
348785054NV-2727
1,680
取扱い終了
代替品有
348785324NV-3636
2,990
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
348785054NV-27693867064NV-274NV-27 インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386706インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
348785324NV-36693867154NV-364NV-36 インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386715インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34878496
2025-05-02
用途: FB70AB キャンターガッツのホイールナット取り外し
大石電化サービス建設業・工事業

マキタの18Vインパクトレンチに付けて使用しました。
マキタのケースに入るので、緊急時のために入れっぱなしにしておくつもりです。

対象商品 : 34878462
2024-03-25
用途: 機械メンテナンス

農機具のロータリー爪交換に使用、使用中のソケットが緩んできたので、インパクト用の方が強いかと思い使用しています。

対象商品 : 34878392
2021-08-19
用途: 固いナット/ボルトの取り外し

インパクトソケットにしては珍しくメッキされているので、錆が発生しにくくて良いです。国産一流メーカー品なのに、価格が安い。

対象商品 : 34878426
2021-04-23
用途: 車のメインテナンス
医療・福祉・介護関連業

新たに購入したインパクトレンチ用に購入、スムーズに作業が進められました

対象商品 : 34878392
2020-12-21
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

14って以外とインパクトで使用する頻度が高いので、購入しました。高級感あるカラーが気に入ってます。KメーカーよりTONEの方が好きです

対象商品 : 34878514
2020-07-15
用途: バイクの整備に使用

問題ありません。
DIYで使う分には一生モノとなるでしょう。

対象商品 : 34878426
2019-04-16
用途: トラクター爪交換
殖彩農・林・水産業

がたつきの無い素晴らしいサイズ感。
錆びた農機メンテには使いづらい場面も。

対象商品 : 34878392
2018-03-30
用途: タイヤ交換
その他業種

バイクのタイヤ交換で使用しましたが問題ありません。
とても良い商品だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする