インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(7件のレビュー)

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P3020S
Oリング/RP20S
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角内容量1個
全28種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394999324NV-08L85590
1,570
999
1,099(税込)
当日出荷
394999754NV-09L95594
1,570
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
348785414NV-10L105596
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
348785574NV-11L1155102
1,570
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
348785664NV-12L1255112
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
394997314NV-15L1555131
1,620
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
394997564NV-16L1655126
1,620
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
348785934NV-17L1755150
1,620
1,498
1,648(税込)
当日出荷
394997744NV-18L1855150
1,795
1,498
1,648(税込)
当日出荷
394997924NV-20L2055181
1,795
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
348786114NV-21L2155174
1,895
1,698
1,868(税込)
当日出荷
348786274NV-22L2255176
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
348786364NV-23L2355170
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
348786454NV-24L2455181
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
394998174NV-25L2555184
2,090
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
348786544NV-26L2675237
2,215
1,898
2,088(税込)
当日出荷
348786634NV-27L2775242
2,215
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
394998264NV-28L2880309
2,565
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
394998354NV-29L2980310
2,640
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
394998444NV-33L3385418
3,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
895985644NV-34L3485422
3,970
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
895985734NV-35L3585438
4,455
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
394997044NV-36L3685500
4,455
2,998
3,298(税込)
当日出荷
348785754NV-13L1355118
1,570
取扱い終了
代替品有
348785844NV-14L1455121
1,570
取扱い終了
代替品有
348786024NV-19L1955167
1,795
取扱い終了
代替品有
348786724NV-30L3085450
2,790
取扱い終了
代替品有
348786814NV-32L3285537
2,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
348785754NV-13L693867494NV-13L4NV-13L インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386749インパクト用ロングソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
348785844NV-14L693867584NV-14L4NV-14L インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386758インパクト用ロングソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
348786024NV-19L693867674NV-19L4NV-19L インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386767インパクト用ロングソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
348786724NV-30L693867764NV-30L4NV-30L インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386776インパクト用ロングソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39499835
2021-04-19
用途: タイヤ交換、足回り作業に

KTCに比べて少々安価だが安心の品質。何ら問題ない。むしろテカテカしていないこっちの表面加工の方がいいと思う。

対象商品 : 34878611
2021-01-21
用途: 自動車の作業

主にタイヤの脱着に。
使いやすいし手触りが良い。何もかも高価なKTC商品にする必要なし。満足です。

対象商品 : 34878654
2018-08-02
用途: タイヤ交換時に
太陽ゴム工業所

とても使いやすいです、長さもちょうどですし、短いショートだとインパクトが当たってジョイントが必要になりますのでいい商品です。

対象商品 : 34878672
2018-10-24
用途: 水道工事の工具
株式会社 いせ設備建設業・工事業

非常に扱いやすい。色もシルバーで作業中は見やすくて良い。

対象商品 : 39499704
2016-02-14
用途: 橋梁架設ボルト締め付け

品質、価格などとても満足してます。商品数も豊富ななかから選べたので助かりました。

対象商品 : 34878611
2014-07-17
用途: 整備作業

随分前から使用し続けています、セミロングが非常に使い勝手がいいです。屋外作業が続いても、湿気た工具箱に入っていても錆びません。2年も使用すると減りが生じますが特に早いものではありません。

対象商品 : 34878681
2013-05-21
用途: 大型トラックの整備
株式会社長尾興業

問題なく使ってます、改善点は現在はなし、見た目のシルバー色が気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする