TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
適合
ピン/P3020S
Oリング/RP20S
用途
インパクトレンチで使用します
ソケット形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅S(mm)
36
トラスコ品番
387-5997
質量(g)
760
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
29
寸法L1(mm)
22
寸法D1(mm)
50.0
寸法D2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34878697
4NV-36L100
¥
6,295
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください