曜日別特売

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P4033S
Oリング/RAS322S
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角6角内容量1個
全18種類を絞り込む
二面幅S(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅S(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348787066NV-1717502521327.538
2,290
1,898
2,088(税込)
当日出荷
348787156NV-1919502631430.538
2,290
1,898
2,088(税込)
当日出荷
348787246NV-2121502701533.038
2,290
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
348787426NV-2323522831536.038
2,315
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
348787516NV-2424522971638.038
2,315
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
348787676NV-2525553251940.040
2,355
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
348787766NV-2626553181940.040
2,355
1,898
2,088(税込)
当日出荷
348787856NV-2727553381942.042
2,355
1,898
2,088(税込)
当日出荷
348787946NV-2828553751945.042
2,615
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
348788036NV-2929553671945.042
2,615
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
348788126NV-3030553622046.042
2,615
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
348788216NV-3232553762048.042
2,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
348788376NV-3434584632252.545
2,840
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
348788466NV-3535584532252.545
3,035
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
348788646NV-3838584922257.045
3,485
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
348788556NV-3636584552254.045
3,035
取扱い終了
348788736NV-4141585002260.045
3,560
取扱い終了
348788826NV-4646605852265.045
4,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34878882
2014-12-19
用途: 大型スクターの遠心クラッチ取り付けナット外しに使用
有限会社カーム

強度もあり、錆びにくいことから使用後もふき取りするだけで清潔に工具を整理できる。

対象商品 : 34878882
2011-02-06
用途: バイクや車の整備 46ミリのナットを回す

硬く締まったナットも安心して緩めることができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする