曜日別特売

インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P4040S
Oリング/RAS326S
用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
二面幅S(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348792668NV-24L24
6,345
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
348792758NV-26L26
6,345
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
348792848NV-27L27
6,345
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
348792938NV-30L30
6,345
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
348793028NV-32L32
6,345
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
348793118NV-35L35
6,920
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
348793278NV-36L36
6,920
4,498
4,948(税込)
当日出荷
348793368NV-38L38
7,965
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
348793458NV-41L41
8,710
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
348793548NV-46L46
10,700
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
348793638NV-50L50
13,190
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
348793728NV-55L55
16,170
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
348793818NV-60L60
19,660
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする