NX11 シャーシーブラックL

NX11 シャーシーブラックL - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(32件のレビュー)

速乾性で作業性に優れています。
特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
タレが殆どありません。
マーキングの黄ペンがにじみません。

用途シャーシー塗装剤種別油性タイプ速乾・高密着乾燥時間(分)常温3~10使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488074500011
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 車体の溶接加工やステーや金物製作時の塗装

速乾性が有り希釈無しで直接塗装出来るので作業効率が良く
450mlスプレー缶タイプと両方使っています。
良い塗料なのでこれからも購入させて頂きたいと思います。

対象商品 : 34880745
2024-06-19
用途: 異形丸鋼に普通のペイントにかえて使用しました。
卸売・小売業

最近 普通のペイントが値上がりこの商品で代用しています。 全く問題ありません。

対象商品 : 34880745
2023-01-27
用途: 塗装作業時
サービス業

軽トラの下回りの錆防止の為使用 そのままエアーガンで塗装でき簡単です

2022-08-28
用途: 車検前の塗装に
製造業

同メーカーのスプレー缶では届きにくいところなどに使用。濃度にもよると思いますが、伸びが良く塗り易い。キャップが、ネジ式も使いやすくお気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 34880745
2022-07-11
用途: クルマの下塗り
農・林・水産業

密着性も良さそうだし
なにより塗りやすい
耐久性もある感じなので
定期的に購入してる

1が参考にしています
対象商品 : 34880745
2022-02-06
用途: 自動車下回りの錆止め
キザカ電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

自動車の下回り塗装をしようと決意し、本商品を購入。予想以上に伸びの良い塗料で、少量で思っていた箇所を塗り終えることができた。乾燥時間も早く、必要以上に他の箇所も塗りたくなるくらい作業性は良い。

対象商品 : 34880745
2022-02-21
用途: 自動車の下回り
その他業種

筆で塗ることも出来てとても便利です。
スプレータイプだと養生が大変な小さな箇所でも手軽に塗れます。

1が参考にしています
対象商品 : 34880745
2021-06-20
用途: 自動車整備

複数台の自動車下廻りの保護にスタッドレスタイヤの交換時に使ってます。安いので厚塗りで使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする