(27件のレビュー)

速乾性で作業性に優れています。
特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
タレが殆どありません。
マーキングの黄ペンがにじみません。

成分
トルエン
瀝青質(ピッチ)
石油系樹脂
キシレン
エチルベンゼン
ナフタレン
カーボンブラック
用途シャーシー塗装剤タイプ油性乾燥時間(分)(常温)3~5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性内容量1缶(15L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488075400402
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34880754
2024-06-05
用途: 車検整備時の下廻り塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

乾燥も早く、使いやすいです。値段も満足です。次回も購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 34880754
2023-03-21
用途: 製品塗装
株式会社青葉サービス機工建設業・工事業

黒艶が凄く綺麗で直ぐ乾きとても塗りやすく
満足しています。

対象商品 : 34880754
2022-06-27
用途: 車検

車検用に購入塗料も塗りやすく非常にコスパがいいです。

2021-01-18
用途: 自動車の車体下部防錆塗装

当社では車体下部の防錆塗装に使用しています。最近は水性が主流なのですが、やはり耐久性や防錆効果を考えると油性がベストだと思いいます。使用感は問題なし!剥がれも無く満足していますが、更なる価格低減をお願いしたいものです。

3が参考にしています
対象商品 : 34880754
2020-11-18
用途: 車の車検時に使用
卸売・小売業

塗布後の見た目の艶もあり、塗料も塗りやすく非常にコスパがいいです。
次回も購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 34880754
2020-04-20
用途: トラックの鉄箱に
運輸・通信業

油性なので 鉄箱に 適してます
値段も安いし リピートで 買ってます

1が参考にしています
対象商品 : 34880754
2020-10-03
用途: 車の防錆
卸売・小売業

まだ、使用していませんが、コストパフォーマンスが非常にいいと思います。使い切ったら次もまた購入いたします。

1が参考にしています
対象商品 : 34880754
2018-12-22
用途: 冬前の塩害対策
製造業

冬のタイヤ交換のタイミングで毎年スプレー缶タイプのシャーシブラックを購入していたのですが420mlで4~500円程度の商品を車一台となると5.6本必要としており毎回2~3000円かかってしまう上スプレー缶のゴミも出てしまう為今回初めて一斗缶タイプで購入しましたが今の寒い時期に塗布しても感想がはやく色合いも良くとても満足しています!
使い切るまであと何年必要かわかりませんが無くなったらまたリピートしたいと思います!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
油性ですか?水性ですか?また、そのまま使用できますか?
回答:
油性です。また、そのまま使用できます。
対象商品:
34880754
6が参考にしています
2011-10-31

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする