曜日別特売

NX12 シャーシーブラック W

NX12 シャーシーブラック W - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(30件のレビュー)

スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)
ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。
マーキングの黄ペンがにじみません。

用途シャーシー塗装剤タイプ水溶性使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)乾燥時間(分)10~15(常温)使用の目安2000cc乗用車:2~3台危険等級凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性内容量1缶(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488076300012
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 車部品
自営業

下回りのさび止め、他にも使いやすく次も購入したいと思います。

対象商品 : 34880763
2024-07-23
用途: 自動車整備

そのままスプレーガンで塗るのにちょうどよい粘度で、きれいに塗装できました。
軽トラックの下回り全面を塗ったら 1Lでは少し足りないくらいの量でした。使用目安は足回りだけを塗装して乗用車 2~3台分という意味だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34880763
2024-08-04
用途: NBロードスターの下回り用に
サービス業

NBロードスターの下回りにあちこち剥がれがあったので、刷毛や筆でぼちぼち塗りました。仕上がりはいまいちでしたが、目立つ場所ではないので気になりません。その後も剥がれを見つけるたびに塗ってます。十分な量です。

対象商品 : 34880763
2024-06-26
用途: 車下部塗装
サービス業

スプレー缶を使用していたが、使用後の缶が増えすぎるので今回購入してみた。まだ塗装していないが楽しみ。

2025-01-08
用途: 車の補修
自営業

大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。

対象商品 : 34880763
2023-09-06
用途: メンテナンス
製造業

除雪機のオーガやハウジング内部に使用しました。しっかり吹けばツヤも出ましたし、水性ですからスプレーガンを水洗いだけで済むのも良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 34880763
2023-10-12
用途: 車の下回りに塗装しました
自営業

冬 期間限界が撒かれ サビ防止のために使用しましたが 大変 効果があったと思います。

対象商品 : 34880763
2022-04-20
用途: トラックの下回り塗装に使用しました。
ヒデ ファクトリー

今回は4トントラックの荷台根太・床板・鉄板張り作業でばらした後普通に洗浄して、塗りました。重ね塗りしなくてもいい感じでした、ツヤを出したかったら重ねて塗ればいい感じでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする