NX19 シャーシーブラック SL

NX19 シャーシーブラック SL - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
乾燥が早く、タレが殆どありません。
マーキングの黄ペンがにじみません。

用途シャーシー塗装剤タイプ水溶性乾燥時間(分)(常温)10~15使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性内容量1缶(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488077200019
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34880772
2020-12-22
用途: 防錆処理
谷口オート

自動車の下廻り防錆処理のためシャシブラックを塗装。大変光沢があり綺麗であるので

対象商品 : 34880772
2017-08-31
用途: 自動車整備

ハケで塗るので塗料の飛散が無く良かったです。
水性なので使用後の道具も水洗い出来扱い易かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする