(204件のレビュー)

速乾性タイプです。
凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。
他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。

用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。タイプ平滑タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488078100083NX83ブラック
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
3488079700084NX84ホワイト
オープン
998
1,098(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:204
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 自動車のアンダーの錆止め及び石飛保護用塗料として

昨年新車の車を購入しました。以前の車も石はね等で錆びが発生し広がっていましましたので、今度はチッピング塗料である程度の石はねにも対処できると思い購入しました。塗装は問題なくできました(塗装部分以外は要マスキング)あとは状況を定期的に確認していこうと思います。いい結果になることを期待しています。

対象商品 : 34880781
2026-01-09
用途: 自動車のアンダーの錆止め及び石飛保護用塗料として

昨年新車の車を購入しました。以前の車も石はね等で錆びが発生し広がっていましましたので、今度はチッピング塗料である程度の石はねにも対処できると思い購入しました。塗装は問題なくできました(塗装部分以外は要マスキング)あとは状況を定期的に確認していこうと思います。いい結果になることを期待しています。

2025-12-03
用途: レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤハウスやフロアーに使用しています。飛び石には強いですが、欠点は下地処理、下地仕上げが悪いと、さびて塗装が浮いてきても判りずらく大きく膨らんでから気づいた時は、時すでに遅しの腐食状態になってしまっていることです。

対象商品 : 34880781
2025-09-21
用途: バンパーその他
電気・ガス・熱供給・水道業

安物は半年で色褪せてグレーがかるけどコレは半艶維持できます。これ塗って艶消し黒塗れば艶消しになるし。

対象商品 : 34880781
2025-09-08
用途: 車のバンパー塗装
農・林・水産業

何時もの定番の塗料です、必ず常備しております
使い慣れればほぼ失敗する事はありません
乾きも速く作業がはかどります

2025-08-27
用途: 車の下回りの塗装

リピート購入。色が染まりやすく乾きも速くとても仕上がりが良いです。

2025-08-13
用途: 軽トラのアオリに
ランドマーククールス自動車・二輪車・自転車関連業

問題ない製品と思いました。なじんで、みやすかったです。

2024-11-04
用途: 車のバンパー補修に使用しました。
舟久保製作所製造業

ジムニーのパンパーを擦ってしまったので、補修とドレスアップを兼ねて塗装用に購入しました。
下地処理をしっかり行ってプライマー塗装し、チッピングスプレーを使いましたが、特に難しい作業もなく、問題なく塗装出来ました。
私は3層くらいに重ねて塗装しましたが、層を重ねるごとに塗装の表情が変わり、特に最後の3層目の塗装は遠目から吹き付けたこともあり、かなりゴツゴツ感のある仕上がりになり、見た目もワイルドになって満足する仕上がりになりました。再度擦っても、その上から塗装できるので、重宝する塗料です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする