曜日別特売

NX496 塩害ガードスプレー ブラック

NX496 塩害ガードスプレー ブラック - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(38件のレビュー)

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。
密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。
チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。

用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488084200496
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 車の塗装
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

車のシャシ部に塗装しましたが、ほかの製品よ乾きが早いので駆動部分的な所も
塗ることもでき、2度塗も可能でした。

2025-03-21
用途: 密着もよく剥がれにくい
カーリペアクドウ

頻繁に高速道路走ったあとスチームで流したけど塗料の剥がれがほとんどないのでおすすめです。

対象商品 : 34880842
2024-11-08
用途: クルマのアンダーコート
自動車・二輪車・自転車関連業

車検の度に、塩害ガードを塗ってもらっています。
車検から車検までの2年の間に塩害ガードが剥がれた部分を自分で補修したいと思い、今回、購入させてもらいました。
実際にはまだ使用してませんが、良い商品だと聞いていますので、間違い無い買い物だと思います。

2が参考にしています
2024-11-07
用途: 毎年冬前に
その他業種

一昨年自分で施工し、去年はさぼってしまったので今年また施工しました。
ところどころ剥がれている箇所があったので1年に1度したほうが安心です。
錆も予防してくれていると思います。

対象商品 : 34880842
2022-10-22
用途: 塩害防止の塗装

北海道なので塩害防止塗装が必要です。自分で塗装しようと購入しました。
1回目を刷毛で塗り、2回目としてスプレーをしました。刷毛が届かない所も
塗装することは出来使いやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 34880842
2022-12-13
用途: フロアの錆止め
カーサーポートサービス

塗料の密着度もよいし、ベトベトしないのでその後のメンテナンス作業の邪魔をしません

4が参考にしています
2022-04-02
用途: 旧車下回り塗装
その他業種

旧車を普段乗りするために5本まとめ買いしました。お世話になっている整備工場、いすゞディーラーでも使用していて評判がいいので初めて購入しました。値段的にもちょうど良いと思います。効果期待しています。

対象商品 : 34880842
2021-12-28
用途: 下回りの防錆塗装
建設業・工事業

乾燥タイプなので、塗装後べた付かないのが良いです。
見た目もきれいに仕上がります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする