曜日別特売

NX966 塩害ガード専用ガン

NX966 塩害ガード専用ガン - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)
用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。付属品ノズル2本(径6mm・8mm)空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物内容量1丁
注意
※0.8MPa以上の空気圧で使用しますと空気が塗料カップに逆流することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488094600966
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34880946
2018-10-25
用途: 塗装作業
その他業種

必要にして十分な機能を有しているにもかかわらず、コストパフォーマンスが高い商品で満足しています

対象商品 : 34880946
2015-12-08
用途: 塩害ガードを車のシャーシに塗装する

NX490、NX493用とありますが、1斗缶からつめ替えて使っています。水性のNX481も使えると回答を得ていますので使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする