曜日別特売

ウレタンシーラー

ウレタンシーラー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

湿気硬化タイプの一液ウレタンシーリング剤です。
乾燥後の肉やせが殆どなく、優れたシール効果を発揮します。
耐水、耐熱、耐寒性、耐候性に優れ長期にわたり高性能を発揮します。
速乾性ですので硬化が早く作業性に優れています。
乾燥後、各種塗料による塗装が可能です。

用途自動車のルーフドリップレール、フロア、トランク、パイプまわり等車体内部の鋼板の継ぎ目シール。ホワイトタイプ一液型ポリウレタン
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品番号
形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34881262000741本(320mL)NX74カートリッジ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
34881271000761本(100g)NX76チューブ
1,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3488127100076468310750007500076 ボディーシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 46831075ボディーシーラーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)1本(111g)
1,198
税込1,318
メーカー後継商品ですが特殊変成シリコーン系の商品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34881262
2020-06-06
用途: エンジンルームの、シーリング
サービス業

不都合なく使えています。到着もはやく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする