曜日別特売

アルミフレーム3030FIタイプ 定寸品

アルミフレーム3030FIタイプ 定寸品 - 大阪魂
(2件のレビュー)
断面2次モーメント
Ix=2.89×104mm4
Iy=2.94×104mm4
用途小型安全カバーなどの用途に寸法(mm)30×30表面処理アルマイト材質A6063S-T5質量(kg/m)0.94伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面積(mm2)311内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348896963030FI-300L300
取扱い終了
返品不可
348897053030FI-450L450
取扱い終了
返品不可
348897143030FI-600L600
取扱い終了
返品不可
348897233030FI-900L900
取扱い終了
返品不可
348897323030FI-1200L1200
取扱い終了
返品不可
348897413030FI-1500L1500
取扱い終了
返品不可
348897573030FI-1800L1800
取扱い終了
返品不可
348897663030FI-2100L2100
取扱い終了
返品不可
348897753030FI-2400L2400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34889766
2015-04-30
用途: 作業で使う機材を製作するのに使用
建設業・工事業

このシリーズは以前も使用したことがあり、その際に「ものたろう」さんに直接問い合わせさせていただき
商品の特性や、使用に適した周辺部材も教えていただきました。
そのサービスも含め、非常によい買い物ができたと感じております。

対象商品 : 34889741
2014-10-20
用途: 専用台車用の枠
有限会社モノクローム新潟

センターに10mmのネジをきり枠を作ります。
非常に強固な物がで出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする