曜日別特売

フリーサイズ網戸

フリーサイズ網戸 - セイキ販売フリーサイズ網戸 - セイキ販売フリーサイズ網戸 - セイキ販売フリーサイズ網戸 - セイキ販売フリーサイズ網戸 - セイキ販売フリーサイズ網戸 - セイキ販売
(53件のレビュー)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!
ネットが抜けにくい特許網押さえ!!
高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!

用途アルミサッシ用内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フリーサイズ網戸は一般戸建住宅用につくられています。公団住宅やマンションなどで網戸レールのない場所には取付け出来ません。また、網戸レールがある場合でも取付け出来ないことがあります。※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人ユーザー様からのご注文はお受けできません。予めご了承ください。個人宅及び現場への納入は不可です。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
199件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さH(cm)
ガラス戸幅W(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3489492112-30型シルバー31.5~34.638.5~40.5
7,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489493712-45型シルバー31.5~34.661.5~63.5
9,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489494612-94型シルバー31.5~34.665.0~67.0
9,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489495512-60型シルバー31.5~34.684.0~86.0
10,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489496412-120型シルバー31.5~34.687.5~89.5
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489497312-92型シルバー31.5~34.6129.5~131.5
15,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489498215-30型シルバー40.5~43.638.5~40.5
8,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489499115-45型シルバー40.5~43.661.5~63.5
10,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489500715-94型シルバー40.5~43.665.0~67.0
10,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489501615-60型シルバー40.5~43.684.0~86.0
10,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489502515-120型シルバー40.5~43.687.5~89.5
11,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489503415-92型シルバー40.5~43.6129.5~131.5
16,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489504320-30型シルバー55.5~58.638.5~40.5
8,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489505220-45型シルバー55.5~58.661.5~63.5
11,500
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489506120-94型シルバー55.5~58.665.0~67.0
11,500
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489507720-60型シルバー55.5~58.684.0~86.0
11,600
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489508620-120型シルバー55.5~58.687.5~89.5
11,900
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489509525-30型シルバー70.5~73.638.5~40.5
10,300
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489510425-45型シルバー70.5~73.661.5~63.5
12,900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489511325-94型シルバー70.5~73.665.0~67.0
12,900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489512225-60型シルバー70.5~73.684.0~86.0
13,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489513125-120型シルバー70.5~73.687.5~89.5
13,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489514728-30型シルバー80.0~83.138.5~40.5
10,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489515628-45型シルバー80.0~83.161.5~63.5
13,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489516528-94型シルバー80.0~83.165.0~67.0
13,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489517428-60型シルバー80.0~83.184.0~86.0
13,600
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489518328-120型シルバー80.0~83.187.5~89.5
14,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489519230-30型シルバー85.5~88.638.5~40.5
11,400
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489520130-45型シルバー85.5~88.661.5~63.5
14,500
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489521730-94型シルバー85.5~88.665.0~67.0
14,500
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489522630-60型シルバー85.5~88.684.0~86.0
14,600
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489523530-120型シルバー85.5~88.687.5~89.5
15,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489524435-45型シルバー100.5~103.661.5~63.5
15,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489525335-94型シルバー100.5~103.665.0~67.0
15,800
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489526235-60型シルバー100.5~103.684.0~86.0
15,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489527135-120型シルバー100.5~103.687.5~89.5
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489528740-45型シルバー116.0~119.161.5~63.5
16,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489529640-94型シルバー116.0~119.165.0~67.0
16,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489530540-60型シルバー116.0~119.184.0~86.0
16,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489531440-120型シルバー116.0~119.187.5~89.5
16,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489532345-45型シルバー131.0~134.161.5~63.5
16,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489533245-94型シルバー131.0~134.165.0~67.0
16,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489534145-60型シルバー131.0~134.184.0~86.0
16,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489535745-120型シルバー131.0~134.187.5~89.5
16,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489536657-94型シルバー169.0~172.165.0~67.0
22,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489537557-60型シルバー169.0~172.184.0~86.0
22,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489538457-120型シルバー169.0~172.187.5~89.5
22,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489539357-92型シルバー169.0~172.1129.5~131.5
30,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489540258-94型シルバー172.0~175.165.0~67.0
22,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3489541158-60型シルバー172.0~175.184.0~86.0
22,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 簡単に設置できた
製造業

かっちりサイズ通りに作られた枠に比べると強度は落ちるけど概ね良好です。

対象商品 : 34896102
2026-03-08
用途: 取り替え
ライフサポート建設業・工事業

取り替えはスムーズに済み、網もついており買ってよかった。

2025-12-11
用途: リフォーム工事
不動産業

サイズ微調整、取り付けがとても簡単で分かりやすく素人でも取り扱いしやすいです。次回もこの商品を購入します。

2025-06-26
用途: 夏季の換気用

上下のフリースライド機構が効いており、多少変形しているサッシ枠でもフィットする。
エッジパッキンの調整は必須だが、端に切込みを入れればあとは裂くだけで切り取りできる。ロック機構が左右両側にあるが、どちらか選択取付でも良い。
内側の開閉取っ手が左右両方についている。逆に外側には指を引っ掛ける部分が存在しないので、アルミ・アングルをネジ留め改造して「外取っ手」としました。
外側からの開閉操作できる構造を追加してもらえると良いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 34896066
2025-07-25
用途: 網戸設置

2か所の窓に2枚の網戸を使用しましたが、付属の調整ネジ機構で個々の窓枠毎に合わせられました。優れものでした。

2025-06-25
用途: 工場の窓用
製造業

工場の窓に網戸が無かったため、これを購入しました
前回購入分の評判が良かったので追加で購入したのですが
今回はなぜか側面のゴムが外れた状態で入荷しました

2024-11-22
用途: 網戸サッシの交換
不動産業

網戸サッシの交換で購入しました。
元々備え付けのサッシが特注サイズだったため同じサイズで作ろうとすると費用が高くなってしまうのですが、こちらの商品のおかげでリーズナブルでぴったりサイズの網戸を取り付けることができました。

1が参考にしています
2024-10-23
用途: そのまま網戸
製造業

迅速なご対応ですぐ入荷しました。安価で満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
高さ1054mmですが調節で大丈夫でしょうか。
回答:
適合いたしません。
調節範囲が100.5~103.8cmです。
対象商品:
34895271
1が参考にしています
2012-08-24

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする