曜日別特売

ワイドモンキーレンチ ショート

ワイドモンキーレンチ ショート - TRUSCOワイドモンキーレンチ ショート - TRUSCOワイドモンキーレンチ ショート - TRUSCOワイドモンキーレンチ ショート - TRUSCOワイドモンキーレンチ ショート - TRUSCOワイドモンキーレンチ ショート - TRUSCOワイドモンキーレンチ ショート - TRUSCOワイドモンキーレンチ ショート - TRUSCO
(24件のレビュー)

JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。
グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。

用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大口開き(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34891227TRMW-24S1個24118352-7247イエロー90
1,770
1,598
1,758(税込)
当日出荷
34891236TRMW-30S1個30140352-7255レッド150
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31255737TRMW-36S1丁36159352-7263ブルー220
2,460
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34891245TRMW-36S1個36159352-7263ブルー220
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 学校の授業
卸売・小売業

短くて、通常のモンキーレンチより軽く、これにしました。
品質がいいです。

対象商品 : 34891227
2023-07-03
用途: バイクの車載道具として
サービス業

バイクに積んで使う予定ですが、とても小さく車載道具としては最高です。

対象商品 : 34891227
2022-12-23
用途: 水道工事

とにかく小さいのがいいです。ガタなどは許容範囲です。ほかのサイズも揃えようと思います。

対象商品 : 34891227
2021-04-20
用途: 機械調整時使用

ワイドでショートなので収納面ではとてもコンパクトで気に入ってます。
サイズ違いも購入するか検討中

対象商品 : 34891245
2019-06-12
用途: 整備
卸売・小売業

モンキーって信用してなかったんですけど、これはすごいですね。
ガタつきも無いし小さいのに力が伝わる。
小さいから工具箱でも邪魔にならない。
開口部が40mmまで広がれば100点満点でした。
でもこいつはサイコーです。

対象商品 : 34891245
2019-08-31
用途: ケーブルグランドの締付

32mmが回せる現場で持ち運びやすいスパナを探していましたが、短くて、通常のモンキーレンチより軽く、これにしました。
少々高いと思いますが、品質がよさそうなので、仕方ないです。

対象商品 : 34891245
2019-09-14
用途: 水道作業時。

操作性が良く狭いところでも使えるため重宝しています。

対象商品 : 34891236
2018-09-11
用途: 機械の設置時
医療・福祉・介護関連業

今まで長さのあるモンキーを使用しておりましたが、それと同様の開口で持ち手が短いのを探しておりました。短いと軽いし狭くても今までより楽に使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする