計装用ケーブル

計装用ケーブル - JMACS(日本電線工業)計装用ケーブル - JMACS(日本電線工業)計装用ケーブル - JMACS(日本電線工業)計装用ケーブル - JMACS(日本電線工業)計装用ケーブル - JMACS(日本電線工業)計装用ケーブル - JMACS(日本電線工業)計装用ケーブル - JMACS(日本電線工業)計装用ケーブル - JMACS(日本電線工業)
(2件のレビュー)

導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。

用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対数(P)
全長(m)
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
線心識別(第1種線心/第2種線心)
耐電圧(V/min)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34891665KNPEV-SB 0.3SQ×1P110040約61(青/白)AC7000.312/0.1865.7以下
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
34891674KNPEV-SB 0.3SQ×2P210070約81(青/白)、2(黄/白)AC7000.312/0.1865.7以下
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891683KNPEV-SB 0.3SQ×3P310080約8.51(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)AC7000.312/0.1865.7以下
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891692KNPEV-SB 0.3SQ×1P12040約61(青/白)AC7000.312/0.1865.7以下
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891701KNPEV-SB 0.3SQ×2P22070約81(青/白)、2(黄/白)AC7000.312/0.1865.7以下
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891717KNPEV-SB 0.3SQ×3P32080約8.51(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)AC7000.312/0.1865.7以下
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891726KNPEV-SB 0.3SQ×5P520110約101(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)AC7000.312/0.1865.7以下
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
34891735KNPEV-SB 0.3SQ×7P720125約111(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)、6(青/茶)、7(黄/茶)AC7000.312/0.1865.7以下
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891744KNPEV-SB 0.3SQ×10P1020160約121(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)、6(青/茶)、7(黄/茶)、8(緑/茶)、9(赤/茶)、10(紫/茶)AC7000.312/0.1865.7以下
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891753KNPEV-SB 0.5SQ×1P110055約7.01(青/白)AC10000.520/0.1839.4以下
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891762KNPEV-SB 0.5SQ×2P2100100約9.51(青/白)、2(黄/白)AC10000.520/0.1839.4以下
オープン
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
34891771KNPEV-SB 0.5SQ×3P3100115約101(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)AC10000.520/0.1839.4以下
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891787KNPEV-SB 0.5SQ×1P12055約7.01(青/白)AC10000.520/0.1839.4以下
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
34891796KNPEV-SB 0.5SQ×2P220100約9.51(青/白)、2(黄/白)AC10000.520/0.1839.4以下
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891805KNPEV-SB 0.5SQ×3P320115約101(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)AC10000.520/0.1839.4以下
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891814KNPEV-SB 0.5SQ×5P520160約121(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)AC10000.520/0.1839.4以下
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
34891823KNPEV-SB 0.5SQ×7P720180約131(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)、6(青/茶)、7(黄/茶)AC10000.520/0.1839.4以下
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891832KNPEV-SB 0.5SQ×10P1020235約151(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)、6(青/茶)、7(黄/茶)、8(緑/茶)、9(赤/茶)、10(紫/茶)AC10000.520/0.1839.4以下
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891841KNPEV-SB 0.75SQ×1P110065約7.51(青/白)AC10000.7530/0.1826.3以下
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891857KNPEV-SB 0.75SQ×2P2100125約111(青/白)、2(黄/白)AC10000.7530/0.1826.3以下
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891866KNPEV-SB 0.75SQ×3P3100145約121(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)AC10000.7530/0.1826.3以下
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891875KNPEV-SB 0.75SQ×1P12065約7.51(青/白)AC10000.7530/0.1826.3以下
オープン
9,198
10,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
34891884KNPEV-SB 0.75SQ×2P220125約111(青/白)、2(黄/白)AC10000.7530/0.1826.3以下
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
34891893KNPEV-SB 0.75SQ×3P320145約121(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)AC10000.7530/0.1826.3以下
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891902KNPEV-SB 0.75SQ×5P520215約141(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)AC10000.7530/0.1826.3以下
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891911KNPEV-SB 0.75SQ×7P720245約151(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)、6(青/茶)、7(黄/茶)AC10000.7530/0.1826.3以下
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891927KNPEV-SB 0.75SQ×10P1020325約171(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)、6(青/茶)、7(黄/茶)、8(緑/茶)、9(赤/茶)、10(紫/茶)AC10000.7530/0.1826.3以下
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891936KNPEV-SB 0.9SQ×1P12070約7.51(青/白)AC15000.97/0.422.6以下
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891945KNPEV-SB 0.9SQ×2P220130約111(青/白)、2(黄/白)AC15000.97/0.422.6以下
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
34891954KNPEV-SB 0.9SQ×3P320155約121(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)AC15000.97/0.422.6以下
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891963KNPEV-SB 0.9SQ×5P520230約141(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)AC15000.97/0.422.6以下
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891972KNPEV-SB 1.25SQ×1P110080約8.51(青/白)AC15001.257/0.4517.8以下
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891981KNPEV-SB 1.25SQ×2P2100155約121(青/白)、2(黄/白)AC15001.257/0.4517.8以下
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34891997KNPEV-SB 1.25SQ×1P12080約8.51(青/白)AC15001.257/0.4517.8以下
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892006KNPEV-SB 1.25SQ×2P220155約121(青/白)、2(黄/白)AC15001.257/0.4517.8以下
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892015KNPEV-SB 1.25SQ×3P320185約141(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)AC15001.257/0.4517.8以下
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
34892024KNPEV-SB 1.25SQ×5P520270約161(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)AC15001.257/0.4517.8以下
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
34892033KNPEV-SB 1.25SQ×7P720325約171(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)、6(青/茶)、7(黄/茶)AC15001.257/0.4517.8以下
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892042KNPEV-SB 1.25SQ×10P1020435約191(青/白)、2(黄/白)、3(緑/白)、4(赤/白)、5(紫/白)、6(青/茶)、7(黄/茶)、8(緑/茶)、9(赤/茶)、10(紫/茶)AC15001.257/0.4517.8以下
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892051KNPEV-SB 2SQ×1P120115約9.51(青/白)AC1500237/0.2610.2以下
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892067KNPEV-SB 2SQ×2P220215約141(青/白)、2(黄/白)AC1500237/0.2610.2以下
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34891726
2018-05-05
用途: 実験用
センチュリーイノヴェーション株式会社

これを選んで購入したので特に問題はありませんです。

対象商品 : 34891805
2015-03-19
用途: 計装装置の内部配線

ツイストペアの片側の色が全て白なのでシールド部の剥きしろが短いと判別しにくいです。
極力剥きしろは短くしたいです。
ペアになっている色をストライプの様に付けていただけるとありがたいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
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
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする