ハイスリップ

ハイスリップ - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(1件のレビュー)

優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、防錆効果と潤滑効果を発揮する汎用性の高いオイルスプレーです。

用途
ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。
自転車、電動工具、アウトドア用品などの錆止め、潤滑に。
成分鉱物油、石油系溶剤、噴射剤(LPG)トラスコ品番759-7487無色透明タイプ低臭種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)53×180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34897816770332
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34897816
2022-02-13
用途: 作業全般
サービス業

ホムセンで見たことない商品でしたので購入。そろそろ潤滑剤が切れかかってきたのでストック。どうせなら使ってみた事のないものでと物色、こちらの商品にしました。少し不安ですが住鉱だから間違い無いだろうと思ってます。地味だけど真面目なメーカーですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする