スーパースリップ

スーパースリップ - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(1件のレビュー)

特殊オイルに浸透剤や防錆剤を配合。湿気を押しのける水置換性能を有し、優れた防錆効果を発揮します。また優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、潤滑性にも優れます。

用途
ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。
パーツの分解・組付け時
ドアヒンジ、ペダルなどの回転、摺動部
金属表面に付着した水滴などの除去
トラスコ品番486-1183タイプ低臭寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量165mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34897825781836 PRO531
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34897825
2022-03-23
用途: 機械のメンテナンス時

何年も使ってましたが、最近購入した分は、新品でも最初は噴射するが、すぐに詰まります。
1度詰まると、出なくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする