曜日別特売

試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D

試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D - 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D - 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D - 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D - 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D - 東京スクリーン

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。

摘要平織内容量1個
全24種類を絞り込む
参考Mesh
24種類すべて表示中
注文コード
品番
枠寸法
材質
TGK品番
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考Mesh
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02949292-Φ50×20mm-635-54-18-4853μm280
10,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
02949283-Φ50×20mm-635-54-18-4763μm235
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949274-Φ50×20mm-635-54-18-4675μm200
8,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949265-Φ50×20mm-635-54-18-4590μm166
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949247-Φ50×20mm-635-54-18-42125μm120
7,300
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02949231-Φ50×20mm-635-54-18-41150μm100
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
02949222-Φ50×20mm-635-54-18-39180μm83
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949213-Φ50×20mm-635-54-18-38212μm70
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
02949204-Φ50×20mm-635-54-18-37250μm60
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
02949195-Φ50×20mm-635-54-18-36300μm50
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949186-Φ50×20mm-635-54-18-35355μm42
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949177-Φ50×20mm-635-54-18-34425μm36
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949161-Φ50×20mm-635-54-18-33500μm30
7,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
02949152-Φ50×20mm-635-54-18-32600μm26
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949143-Φ50×20mm-635-54-18-31710μm22
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949134-Φ50×20mm-635-54-18-30850μm18
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949125-Φ50×20mm-635-54-18-291mm16
7,700
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
02949082-Φ50×20mm-635-54-18-252mm8.6
7,700
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
02949107-Φ50×20mm-635-54-18-271.4mm12
7,700
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
02949091-Φ50×20mm-635-54-18-261.7mm10
7,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
02949116-Φ50×20mm-635-54-18-281.18mm14
7,700
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
26026185-Φ50×20mmステンレス製635-54-18-44100μm149
9,600
7,990
8,789(税込)
6日以内出荷
返品不可
02949256-Φ50×20mm-635-54-18-43106μm140
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26026176-50Φ×20Hmmステンレス製635-54-18-40160μm93
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02949256-81644379TS-50-20-43- SUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ 東京スクリーン 81644379SUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ東京スクリーン1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26026176-76307535-- 試験用ふるい ST製 50Φ×20H TGK(東京硝子器械) 76307535試験用ふるい ST製 50Φ×20HTGK(東京硝子器械)1個
7,722
税込8,494
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする