アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ

アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ - 大阪魂
(1件のレビュー)

アルミフレーム用のアングルピースです。
3mm、5mmパネル取付用M5タップが施工されています。
パネル外面はフレームと同一面で取付けできます。取付方向により、3mm、5mmパネルが使用できます。

適合□30シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト内容量1個
注意
※3mm、5mmパネルの取付方向に注意して使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34892995AP4022-6-M5/M5
取扱い終了
代替品有
34893004AP4052-6-M5/M5
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34892995AP4022-6-M5/M517169048AP4022-6-M5/M5AP4022-6-M5/M5 アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ ACE(エース) 17169048アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズACE(エース)1個
889
税込978
ブランド名が変更になりました
34893004AP4052-6-M5/M517169057AP4052-6-M5/M5AP4052-6-M5/M5 アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズ ACE(エース) 17169057アルミフレーム用アングルピース40 □30シリーズACE(エース)1個
1,498
税込1,648
ブランド名が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34892995
2013-04-24
用途: 検査機製作
有限会社FUJII製作所

非常に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする