試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D

試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D - 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D - 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D - 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D - 東京スクリーン

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。

摘要フラットトップ織内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠寸法
材質
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02947822-Φ300×100mm-4mm
40,300
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
32785995-Φ300×100mm-6mm
23,500
21,900
24,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
32785977-Φ300×100mm-16mm
39,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
32786004-Φ300×100mm-5.6mm
40,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
32785986-Φ300×100mm-9.5mm
40,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
32785961-Φ300×100mm-31.5mm
37,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26024706-300Φ×100Hmmステンレス製4.75mm
40,300
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26024557-300Φ×100Hmmステンレス製125mm
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024566-300Φ×100Hmmステンレス製106mm
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024575-300Φ×100Hmmステンレス製90mm
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024584-300Φ×100Hmmステンレス製75mm
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024593-300Φ×100Hmmステンレス製63mm
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024609-300Φ×100Hmmステンレス製53mm
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024618-300Φ×100Hmmステンレス製45mm
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024627-300Φ×100Hmmステンレス製37.5mm
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024636-300Φ×100Hmmステンレス製26.5mm
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024645-300Φ×100Hmmステンレス製22.4mm
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024654-300Φ×100Hmmステンレス製19mm
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024663-300Φ×100Hmmステンレス製13.2mm
39,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024679-300Φ×100Hmmステンレス製11.2mm
39,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024688-300Φ×100Hmmステンレス製8mm
40,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024697-300Φ×100Hmmステンレス製6.7mm
40,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024715-300Φ×100Hmmステンレス製3.35mm
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024724-300Φ×100Hmmステンレス製2.8mm
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26024733-300Φ×100Hmmステンレス製2.36mm
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26024557-76304945-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76304945試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
33,660
税込37,026
注文コードが変更になりました
26024566-76304954-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76304954試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
33,660
税込37,026
注文コードが変更になりました
26024575-76304963-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76304963試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
33,660
税込37,026
注文コードが変更になりました
26024584-76304979-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76304979試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
33,660
税込37,026
注文コードが変更になりました
26024593-76304988-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76304988試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
33,660
税込37,026
注文コードが変更になりました
26024609-76304997-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76304997試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
37,224
税込40,946
注文コードが変更になりました
26024618-76305006-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305006試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
37,224
税込40,946
注文コードが変更になりました
26024627-76305015-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305015試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
37,224
税込40,946
注文コードが変更になりました
26024636-76305033-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305033試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
37,224
税込40,946
注文コードが変更になりました
26024645-76305049-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305049試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
37,224
税込40,946
注文コードが変更になりました
26024654-76305058-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305058試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
37,224
税込40,946
注文コードが変更になりました
26024663-76305076-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305076試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
38,808
税込42,689
注文コードが変更になりました
26024679-76305085-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305085試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
38,808
税込42,689
注文コードが変更になりました
26024688-76305103-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305103試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
39,897
税込43,887
注文コードが変更になりました
26024697-76305119-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305119試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
39,897
税込43,887
注文コードが変更になりました
26024715-76305155-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305155試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
41,877
税込46,065
注文コードが変更になりました
26024724-76305164-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305164試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
41,877
税込46,065
注文コードが変更になりました
26024733-76305173-- 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305173試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
41,877
税込46,065
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする