曜日別特売

試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D

試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D - 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D - 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D - 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D - 東京スクリーン

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。

枠寸法Φ50×20mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要フラットトップ織内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考Mesh
9種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考Mesh
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02949046-635-54-18-214mm4.7
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949003-635-54-18-178mm
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949064-635-54-18-232.8mm6.5
9,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949021-635-54-18-195.6mm3.5
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949012-635-54-18-186.7mm
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02948994-635-54-18-169.5mm
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949073-635-54-18-242.36mm7.5
9,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949055-635-54-18-223.35mm5.5
9,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
02949037-635-54-18-204.75mm4.0
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする