東京スクリーン
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、ふるい目の狂いを防ぐために、あらかじめ金属線に屈曲を作って織るフラット加工を施した線で製織しています。
公称目開き2.36mm以上。
枠寸法
Φ75×20mm
摘要
フラットトップ織
仕様
JIS Z 8801-1:2000
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
参考Mesh
目開き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02948644
-
635-54-17-21
4.7
4mm
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02948601
-
635-54-17-17
―
8mm
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02948662
-
635-54-17-23
6.5
2.8mm
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02948626
-
635-54-17-19
3.5
5.6mm
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02948617
-
635-54-17-18
―
6.7mm
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02948592
-
635-54-17-16
―
9.5mm
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02948671
-
635-54-17-24
7.5
2.36mm
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02948653
-
635-54-17-22
5.5
3.35mm
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02948635
-
635-54-17-20
4
4.75mm
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください