東京スクリーン
試験ふるい ST製(綾織) 100Φ×45D
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法
Φ100×45mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
摘要
綾織
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
参考Mesh
目開き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02948547
-
635-54-15-53
635
20μm
¥
69,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02948531
-
635-54-15-52
500
25μm
¥
43,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02948522
-
635-54-15-51
440
32μm
¥
40,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02948513
-
635-54-15-50
390
38μm
¥
22,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02948504
-
635-54-15-49
330
45μm
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください