東京スクリーン
試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×45D
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法
Φ150×45mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
摘要
綾織
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考Mesh
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02946693
-
635-54-07-53
20μm
635
¥
111,200
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02946684
-
635-54-07-52
25μm
500
¥
52,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02946675
-
635-54-07-51
32μm
440
¥
46,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02946666
-
635-54-07-50
38μm
390
¥
31,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02946657
-
635-54-07-49
45μm
330
¥
21,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください