曜日別特売

消防用耐熱電線

消防用耐熱電線 - JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線 - JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線 - JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線 - JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線 - JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線 - JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線 - JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線 - JMACS(日本電線工業)
(2件のレビュー)

防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。

用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上内容量1巻
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
種別
耐電圧(V/min)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34892331N-300 0.9mmX3P-30.9201758対より形ケーブル70029.2以下
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
34892347N-300 0.9mmX3P-30.9301758対より形ケーブル70029.2以下
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
34892356N-300 0.9mmX3P-30.9501758対より形ケーブル70029.2以下
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
34892392N-300 0.9mmX5P-50.92011109.5対より形ケーブル70029.2以下
オープン
9,498
10,448(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
34892401N-300 0.9mmX5P-50.93011109.5対より形ケーブル70029.2以下
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
34892417N-300 0.9mmX5P-50.95011109.5対より形ケーブル70029.2以下
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
34892426N-300 0.9mmX6P-60.920113010対より形ケーブル70029.2以下
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
34892435N-300 0.9mmX6P-60.930113010対より形ケーブル70029.2以下
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892444N-300 0.9mmX6P-60.950113010対より形ケーブル70029.2以下
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892453N-300 0.9mmX7P-70.920114010対より形ケーブル70029.2以下
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892462N-300 0.9mmX7P-70.930114010対より形ケーブル70029.2以下
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892471N-300 0.9mmX7P-70.950114010対より形ケーブル70029.2以下
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892487N-300 0.9mmX10P-100.920118512対より形ケーブル70029.2以下
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
34892496N-300 0.9mmX10P-100.930118512対より形ケーブル70029.2以下
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
34892505N-300 0.9mmX10P-100.950118512対より形ケーブル70029.2以下
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
34892514N-300 0.9mmX15P-150.920126514対より形ケーブル70029.2以下
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892523N-300 0.9mmX15P-150.930126514対より形ケーブル70029.2以下
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892532N-300 0.9mmX15P-150.950126514対より形ケーブル70029.2以下
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892541N-300 0.9mmX20P-200.920134016対より形ケーブル70029.2以下
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892557N-300 0.9mmX20P-200.930134016対より形ケーブル70029.2以下
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892566N-300 0.9mmX20P-200.950134016対より形ケーブル70029.2以下
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892575N-300 0.9mmX30P-300.9201.149018対より形ケーブル70029.2以下
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892645N-300 1.2mmX3P-31.22011209.5対より形ケーブル100016.5以下
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
34892654N-300 1.2mmX3P-31.23011209.5対より形ケーブル100016.5以下
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892663N-300 1.2mmX3P-31.25011209.5対より形ケーブル100016.5以下
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
34892706N-300 1.2mmX5P-51.220117512対より形ケーブル100016.5以下
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
34892715N-300 1.2mmX5P-51.230117512対より形ケーブル100016.5以下
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
34892724N-300 1.2mmX5P-51.250117512対より形ケーブル100016.5以下
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892767N-300 1.2mmX7P-71.220122012対より形ケーブル100016.5以下
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
34892776N-300 1.2mmX7P-71.230122012対より形ケーブル100016.5以下
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892785N-300 1.2mmX7P-71.250122012対より形ケーブル100016.5以下
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892794N-300 1.2mmX10P-101.220131015対より形ケーブル100016.5以下
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
34892803N-300 1.2mmX10P-101.230131015対より形ケーブル100016.5以下
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892812N-300 1.2mmX10P-101.250131015対より形ケーブル100016.5以下
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
34892821N-300 1.2mmX15P-151.2201.144017対より形ケーブル100016.5以下
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892837N-300 1.2mmX15P-151.2301.144017対より形ケーブル100016.5以下
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892846N-300 1.2mmX15P-151.2501.144017対より形ケーブル100016.5以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892855N-300 1.2mmX20P-201.2201.257020対より形ケーブル100016.5以下
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892864N-300 1.2mmX20P-201.2301.257020対より形ケーブル100016.5以下
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892873N-300 1.2mmX20P-201.2501.257020対より形ケーブル100016.5以下
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34892882N-300 1.2mmX30P-301.2201.383524対より形ケーブル100016.5以下
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
35065143N-300 0.9mmX3P-30.9101758対より形ケーブル70029.2以下
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
35065161N-300 0.9mmX5P-50.91011109.5対より形ケーブル70029.2以下
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
35065177N-300 0.9mmX6P-60.910113010対より形ケーブル70029.2以下
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
35065186N-300 0.9mmX7P-70.910114010対より形ケーブル70029.2以下
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
35065195N-300 0.9mmX10P-100.910118512対より形ケーブル70029.2以下
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
35065204N-300 0.9mmX15P-150.910126514対より形ケーブル70029.2以下
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
35065213N-300 0.9mmX20P-200.910134016対より形ケーブル70029.2以下
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
35065222N-300 1.2mmX3P-31.21011209.5対より形ケーブル100016.5以下
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
35065231N-300 1.2mmX5P-51.210117512対より形ケーブル100016.5以下
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34892331
2015-12-27
用途: 非常ベルの増設配線
サービス業

増設なので一巻は必要なかったところで、丁度よい長さで販売していたので良かった。
たまに、少量注文ができるので助かっています。
特殊電線なので販売しているところが限られる、これからも品ぞろえをよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 34892417
2013-12-27
用途: 天井裏配線に使用
テクノ設備

ケーブルの扱いが容易です、ただ50mまでしか無いのが少し難点、仕事上100mの仕様があればもっと使い勝手がよくなります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
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
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする